MAILBOX MX-303

MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。
集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。
大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
前入前出
壁付
仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61526537 MX-303FT-HL ラッチロック錠
91,500
69,980
76,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする