MAILBOX MX-303

MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。
大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm
前入後出
仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61526790 MX-303BP-HL myナンバー錠
125,000
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする