MAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm
前入後出
ポール付
仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色ヘアライン
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行330
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)190
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)350×40
内容量1台
投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm
前入後出
ポール付
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |