MAILBOX MX-303

MAILBOX MX-303 田島メタルワーク MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

ポストぐちタイプの郵便受けです。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 壁仕上面ラス貼り
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
前入後出
埋込専用
仕様●投入・取出口:前入後出埋込専用●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MX-303A(B) ラッチロック錠 61526650
MX-303A(B) ラッチロック錠 61526650
61526650 MX-303A(B) ラッチロック錠 ブロンズブラウン
81,000
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MX-303A(S) ラッチロック錠 61526659
MX-303A(S) ラッチロック錠 61526659
61526659 MX-303A(S) ラッチロック錠 シルバーグレー
81,000
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする