MAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ
集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。
戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。
ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×34mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行150
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)295
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)368×34
内容量1台
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×34mm
前入前出
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |