MAILBOX MX-304

MAILBOX MX-304 田島メタルワーク

屋外集合薄型タイプ
集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。
戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。
ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×34mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61526860 MX-304 ラッチロック錠
43,500
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする