望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット

望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー 望遠 レンズ クリップ式 18倍 と Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 4.7インチ 反射防止 保護フィルム セット メディアフューチャー

◆クリップ式18倍望遠レンズの特徴
18倍の望遠レンズで遠く離れている場所のスマホ撮影が可能になるクリップ式のズームレンズキット!望遠レンズはスマートフォンの最大ズームよりもっとアップしたいときや、画質を落とさずにズーム撮影したい時に使え、今まで見えなかった、撮れなかった景色もバッチリ写すことができます。
フェス、コンクール、コンサート、運動会、旅行など遠くのものを大きく撮影したいときに便利です。新聞記者、動物・野鳥観察愛好家、地質探査の方にもお使いいただけます。
クリップをスマートフォンのカメラ穴に固定してからレンズを装着してください。上下に動くレンズポート、レンズクリップの安定性を強固にする調節スクリュー付きで、ほぼ全てのスマートフォンにマッチし問題なく装着できるような設計になっています。
レンズのピント(3m~∞)を調整して使用して下さい。大き目のフォーカスリングを採用し、凹凸を施したデザインによりフォーカスが合わせやすいスピードフォーカス設計となっております。
スマートフォン用の三脚を使用すると、ぶれずに綺麗に撮影できます。
付属のアイキャップを取り付けることにより、レンズが単眼鏡に早変わりします。スマートフォンがない時も手軽に遠くの物を観察する事ができます。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●視野範囲:246m 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple iPhone SE 第2世代 2020年版 レンズ形状望遠 入数1セット 焦点距離最短3m~∞ 内容量1セット
注意
※本製品を通して太陽や照明などの強い光を見ることは大変危険ですので、絶対にしないで下さい。
※お子様の手の届かない場所で管理、ご使用下さい。
※スマートフォンレンズキットは汎用タイプです。
※レンズキットの外箱は梱包材として使用しているため、商品画像と一致しない場合があります。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61534009 sm-telephoto18-k0001251175
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする