クランプ式 アームスタンド と APPLE iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット
◆7~10インチのタブレットPCを固定することができる、汎用タイプのタブレットPCスタンドです。
デスク天板やベッドに簡単に取り付けることができます。
厚さ15~55mmまでの天板に対応しており、ベッドのヘッドボードなどにも取り付け可能。
タブレットの接触面には滑り止めクッションがあり、タブレットを傷つけず、優しくしっかり固定。そのままタッチ操作が可能です。
3つの関節でタブレットの向きや角度などを調節、タブレットを取り付けたまま縦横に回転することも可能。
設置にスペースをとらないため、デスクを広くお使いいただけます。
タブレットPCの固定はホルダーにタブレットを挟み背面にあるレバーでロックするだけ。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●アーム部分:直径17mmのフレキシブルタイプ●タブレットサイズ:厚さ18mmまで●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー可動幅:約108~200mm
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
入数1セット
内容量1セット
ヘラ×1
注意
※本商品は表記の機種の専用品ではなく汎用品になります。※
※無機・角度を調節する際はタブレットを横にした状態で行ってください。
※タブレットを縦に固定する場合は、留め具が左右になり落下の心配がございますので、しっかりとホールドされていることを確認してからご利用ください。
※商品の外箱は緩衝材代わりの為、汚れやヘコミ等がある場合がございます。中の商品本体には問題はございませんので、免責事項とさせて頂いております。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。