曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ(AF3016X-50~)

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ(AF3016X-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ(AF3016X-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ(AF3016X-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ(AF3016X-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ(AF3016X-50~) - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。
二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。
活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。

用途臭いを嫌う空気圧回路にエレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)使用流体圧縮空気接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30ろ過機能活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)内容量1台
注意
※プレフィルタとして必ずAF3000Mタイプを使用してください。
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気流量(m3/min)(ANR)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61536687AF3016X-50-HK160.07~1.0
306,130
275,550
303,105(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536696AF3016X-50-HO160.07~1.0
446,820
402,188
442,407(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536705AF3016X-50-KO160.07~1.0
444,070
399,713
439,684(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536714AF3016X-50-HKO160.07~1.0
466,510
419,925
461,918(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536730AF3016X-50-HY2160.07~1.0
325,270
292,738
322,012(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536739AF3016X-50-KY2160.07~1.0
322,520
290,263
319,289(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536748AF3016X-50-HKY2160.07~1.0
344,960
310,475
341,523(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536757AF3016X-50-OY2160.07~1.0
463,210
416,900
458,590(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536766AF3016X-50-HOY2160.07~1.0
485,650
437,113
480,824(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536775AF3016X-50-KOY2160.07~1.0
482,900
434,638
478,102(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536784AF3016X-50-HKOY2160.07~1.0
505,340
454,850
500,335(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする