曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。
二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。
活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。

用途臭いを嫌う空気圧回路にエレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.07~1.0耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30ろ過機能活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)内容量1台
注意
※プレフィルタとして必ずAF3000Mタイプを使用してください。
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て右側ポートが空気入口、左側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
565件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気流量(m3/min)(ANR)
使用圧力(MPa)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61553390AF3032X-80-HX1320.07~1.0フランジ3B
484,440
436,013
479,614(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553399AF3032X-80-KX1320.07~1.0フランジ3B
483,340
435,050
478,555(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553408AF3032X-80-HKX1320.07~1.0フランジ3B
505,780
455,263
500,789(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553417AF3032X-80-LX1320.07~1.0フランジ3B
467,610
420,888
462,977(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553426AF3032X-80-HLX1320.07~1.0フランジ3B
490,050
441,100
485,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553435AF3032X-80-KLX1320.07~1.0フランジ3B
488,950
440,138
484,152(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553444AF3032X-80-HKLX1320.07~1.0フランジ3B
511,390
460,350
506,385(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553460AF3032X-80-L1X1320.07~1.0フランジ3B
476,740
429,000
471,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553469AF3032X-80-HL1X1320.07~1.0フランジ3B
499,180
449,213
494,134(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553478AF3032X-80-KL1X1320.07~1.0フランジ3B
498,080
448,250
493,075(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553487AF3032X-80-HKL1X1320.07~1.0フランジ3B
520,520
468,463
515,309(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553496AF3032X-80-LL1X1320.07~1.0フランジ3B
482,350
434,088
477,497(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553505AF3032X-80-HLL1X1320.07~1.0フランジ3B
504,790
454,300
499,730(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553514AF3032X-80-KLL1X1320.07~1.0フランジ3B
503,690
453,338
498,672(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553530AF3032X-80-HKLL1X1320.07~1.0フランジ3B
526,130
473,550
520,905(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553539AF3032X-80-OX1320.07~1.0フランジ3B
632,170
568,975
625,873(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553548AF3032X-80-HOX1320.07~1.0フランジ3B
654,610
589,188
648,107(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553557AF3032X-80-KOX1320.07~1.0フランジ3B
653,510
588,225
647,048(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553566AF3032X-80-HKOX1320.07~1.0フランジ3B
675,950
608,438
669,282(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553575AF3032X-80-LOX1320.07~1.0フランジ3B
637,780
574,063
631,469(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553584AF3032X-80-HLOX1320.07~1.0フランジ3B
660,220
594,275
653,703(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553600AF3032X-80-KLOX1320.07~1.0フランジ3B
659,120
593,313
652,644(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553609AF3032X-80-HKLOX1320.07~1.0フランジ3B
681,560
613,525
674,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553618AF3032X-80-L1OX1320.07~1.0フランジ3B
646,910
582,175
640,393(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553627AF3032X-80-HL1OX1320.07~1.0フランジ3B
669,350
602,388
662,627(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553636AF3032X-80-KL1OX1320.07~1.0フランジ3B
668,250
601,425
661,568(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553645AF3032X-80-HKL1OX1320.07~1.0フランジ3B
690,690
621,638
683,802(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553654AF3032X-80-LL1OX1320.07~1.0フランジ3B
652,520
587,263
645,989(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553670AF3032X-80-HLL1OX1320.07~1.0フランジ3B
674,960
607,475
668,223(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553679AF3032X-80-KLL1OX1320.07~1.0フランジ3B
673,860
606,513
667,164(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553688AF3032X-80-HKLL1OX1320.07~1.0フランジ3B
696,300
626,725
689,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553697AF3032X-80-X1Y2320.07~1.0フランジ3B
500,830
450,725
495,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553706AF3032X-80-HX1Y2320.07~1.0フランジ3B
523,270
470,938
518,032(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553715AF3032X-80-KX1Y2320.07~1.0フランジ3B
522,170
469,975
516,973(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553724AF3032X-80-HKX1Y2320.07~1.0フランジ3B
544,610
490,188
539,207(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553740AF3032X-80-LX1Y2320.07~1.0フランジ3B
506,440
455,813
501,394(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553749AF3032X-80-HLX1Y2320.07~1.0フランジ3B
528,880
476,025
523,628(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553758AF3032X-80-KLX1Y2320.07~1.0フランジ3B
527,780
475,063
522,569(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553767AF3032X-80-HKLX1Y2320.07~1.0フランジ3B
550,220
495,275
544,803(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553776AF3032X-80-L1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
515,570
463,925
510,318(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553785AF3032X-80-HL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
538,010
484,138
532,552(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553794AF3032X-80-KL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
536,910
483,175
531,493(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553810AF3032X-80-HKL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
559,350
503,388
553,727(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553819AF3032X-80-LL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
521,180
469,013
515,914(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553828AF3032X-80-HLL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
543,620
489,225
538,148(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553837AF3032X-80-KLL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
542,520
488,263
537,089(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553846AF3032X-80-HKLL1X1Y2320.07~1.0フランジ3B
564,960
508,475
559,323(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553855AF3032X-80-OX1Y2320.07~1.0フランジ3B
671,000
603,900
664,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553864AF3032X-80-HOX1Y2320.07~1.0フランジ3B
693,440
624,113
686,524(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61553880AF3032X-80-KOX1Y2320.07~1.0フランジ3B
692,340
623,150
685,465(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする