曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ

大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。
二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。
プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。

用途
高価な空気圧機器の保護に
0.3μm以上の汚染物質の除去に
エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.07~1.0耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)内容量1台
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
513件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
使用圧力(MPa)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61559035AF3032S-80-HK0.3320.07~1.0フランジ3B
439,780
395,863
435,449(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559044AF3032S-80-HL0.3320.07~1.0フランジ3B
424,050
381,700
419,870(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559060AF3032S-80-KL0.3320.07~1.0フランジ3B
422,950
380,738
418,812(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559069AF3032S-80-HKL0.3320.07~1.0フランジ3B
445,390
400,950
441,045(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559078AF3032S-80-HL10.3320.07~1.0フランジ3B
433,180
389,813
428,794(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559087AF3032S-80-KL10.3320.07~1.0フランジ3B
432,080
388,850
427,735(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559096AF3032S-80-HKL10.3320.07~1.0フランジ3B
454,520
409,063
449,969(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559105AF3032S-80-LL10.3320.07~1.0フランジ3B
416,350
374,688
412,157(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559114AF3032S-80-HLL10.3320.07~1.0フランジ3B
438,790
394,900
434,390(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559130AF3032S-80-KLL10.3320.07~1.0フランジ3B
437,690
393,938
433,332(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559139AF3032S-80-HKLL10.3320.07~1.0フランジ3B
460,130
414,150
455,565(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559148AF3032S-80-HO0.3320.07~1.0フランジ3B
588,610
529,788
582,767(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559157AF3032S-80-KO0.3320.07~1.0フランジ3B
587,510
528,825
581,708(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559166AF3032S-80-HKO0.3320.07~1.0フランジ3B
609,950
549,038
603,942(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559175AF3032S-80-LO0.3320.07~1.0フランジ3B
571,780
514,663
566,129(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559184AF3032S-80-HLO0.3320.07~1.0フランジ3B
594,220
534,875
588,363(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559200AF3032S-80-KLO0.3320.07~1.0フランジ3B
593,120
533,913
587,304(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559209AF3032S-80-HKLO0.3320.07~1.0フランジ3B
615,560
554,125
609,538(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559218AF3032S-80-L1O0.3320.07~1.0フランジ3B
580,910
522,775
575,053(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559227AF3032S-80-HL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
603,350
542,988
597,287(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559236AF3032S-80-KL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
602,250
542,025
596,228(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559245AF3032S-80-HKL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
624,690
562,238
618,462(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559254AF3032S-80-LL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
586,520
527,863
580,649(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559270AF3032S-80-HLL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
608,960
548,075
602,883(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559279AF3032S-80-KLL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
607,860
547,113
601,824(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559288AF3032S-80-HKLL1O0.3320.07~1.0フランジ3B
630,300
567,325
624,058(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559297AF3032S-80-HY20.3320.07~1.0フランジ3B
457,270
411,538
452,692(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559306AF3032S-80-KY20.3320.07~1.0フランジ3B
456,170
410,575
451,633(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559315AF3032S-80-HKY20.3320.07~1.0フランジ3B
478,610
430,788
473,867(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559324AF3032S-80-LY20.3320.07~1.0フランジ3B
440,440
396,413
436,054(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559340AF3032S-80-HLY20.3320.07~1.0フランジ3B
462,880
416,625
458,288(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559349AF3032S-80-KLY20.3320.07~1.0フランジ3B
461,780
415,663
457,229(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559358AF3032S-80-HKLY20.3320.07~1.0フランジ3B
484,220
435,875
479,463(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559367AF3032S-80-L1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
449,570
404,525
444,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559376AF3032S-80-HL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
472,010
424,738
467,212(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559385AF3032S-80-KL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
470,910
423,775
466,153(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559394AF3032S-80-HKL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
493,350
443,988
488,387(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559410AF3032S-80-LL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
455,180
409,613
450,574(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559419AF3032S-80-HLL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
477,620
429,825
472,808(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559428AF3032S-80-KLL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
476,520
428,863
471,749(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559437AF3032S-80-HKLL1Y20.3320.07~1.0フランジ3B
498,960
449,075
493,983(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559446AF3032S-80-OY20.3320.07~1.0フランジ3B
605,000
544,500
598,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559455AF3032S-80-HOY20.3320.07~1.0フランジ3B
627,440
564,713
621,184(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559464AF3032S-80-KOY20.3320.07~1.0フランジ3B
626,340
563,750
620,125(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559480AF3032S-80-HKOY20.3320.07~1.0フランジ3B
648,780
583,963
642,359(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559489AF3032S-80-LOY20.3320.07~1.0フランジ3B
610,610
549,588
604,547(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559498AF3032S-80-HLOY20.3320.07~1.0フランジ3B
633,050
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559507AF3032S-80-KLOY20.3320.07~1.0フランジ3B
631,950
568,838
625,722(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559516AF3032S-80-HKLOY20.3320.07~1.0フランジ3B
654,390
589,050
647,955(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61559525AF3032S-80-L1OY20.3320.07~1.0フランジ3B
619,740
557,700
613,470(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする