曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~)

大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。
水滴分離率95%です。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。
パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。

用途
エアドライヤのプレフィルタに
3μm以上の汚染物質の除去に
エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)使用流体圧縮空気接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02内容量1台
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.005MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61536434AF3016P-50-HK3160.07~1.0
240,130
216,150
237,765(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536450AF3016P-50-HO3160.07~1.0
380,820
342,788
377,067(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536459AF3016P-50-KO3160.07~1.0
378,070
340,313
374,344(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536468AF3016P-50-HKO3160.07~1.0
400,510
360,525
396,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536477AF3016P-50-HY23160.07~1.0
259,270
233,338
256,672(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536486AF3016P-50-KY23160.07~1.0
256,520
230,863
253,949(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536495AF3016P-50-HKY23160.07~1.0
278,960
251,075
276,183(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536504AF3016P-50-OY23160.07~1.0
397,210
357,500
393,250(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536520AF3016P-50-HOY23160.07~1.0
419,650
377,713
415,484(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536529AF3016P-50-KOY23160.07~1.0
416,900
375,238
412,762(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61536538AF3016P-50-HKOY23160.07~1.0
439,340
395,450
434,995(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする