エレベーター式 高耐荷重三脚(耐荷重30kg)

エレベーター式 高耐荷重三脚(耐荷重30kg) - SLIK(スリック)

エレベーター機構に長年定評のあるウォームギア式を採用。高さ調整時の落下事故や取付機材の破損を防ぐ。
直径70mmの滑り止め付フットパッドが接地面を大きくとらえ、安定した機器設置が可能。
フットパッドを外すと、石突スパイクへと変わり、土や砂利などの不安定な設置場所で、しっかり地面を捉える。
大型ナットを採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。
重量機器を考慮し、強度のある鋳物製の取付ベースを採用。
アルミプレートオプション有り
開脚を行うと、地上最低高が490mmとなり、低い姿勢での機器設置が可能。

付属品
交換用石突きゴム
仕様
●エレベータースライド幅(mm):350●地上最低高(mm):490●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1300(全高時)
質量(g)
5000
段数
2段
全高(mm)
1435
パイプ径(Φmm)
Φ36
縮長(mm)
810
搭載可能質量(kg)
30
内容量
1個
注意
※開脚時の最大搭載荷重は10kgです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61581304K-30
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2027年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする