エレベーター機構に長年定評のあるウォームギア式を採用。高さ調整時の落下事故や取付機材の破損を防ぐ。
直径70mmの滑り止め付フットパッドが接地面を大きくとらえ、安定した機器設置が可能。
フットパッドを外すと、石突スパイクへと変わり、土や砂利などの不安定な設置場所で、しっかり地面を捉える。
大型ナットを採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。
重量機器を考慮し、強度のある鋳物製の取付ベースを採用。
アルミプレートオプション有り
開脚を行うと、地上最低高が490mmとなり、低い姿勢での機器設置が可能。