強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1m
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。
お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)
色ホワイト
規格USB2.0
出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
変換タイプオス-オス
内容量1本
関連資料:
(0.84MB)