ステンレスワイヤーネット 原反 3m×20m
熱や炎に強く、変形しにくいオールステンレスの防鳥ネットです。表面や結び目を一切被膜していないため、照明や熱源の近くでも施工が可能です。ワイヤーロープ部に SUS316 を使用しているため、耐食性が向上しました。海水や各種媒質による錆びに強いため、海岸近くの建物や食品、薬品工場などでも安心して使用することが出来ます。これまでのオールステンレス製防鳥ネットに比べ、低コストを実現しました。つなぎ目も十字止め具でしっかり固定しているため、耐久性も向上しています。無垢のステンレスワイヤーは静電気を除電するため、ホコリがつきにくいネットに仕上げています。
用途石油コンビナートや鋳造所などでの鳥害対策に。
長さ(m)20
線径(Φmm)直径0.8
マス目寸法(mm)50
幅(m)3
内容量1枚
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。ワイヤーの先端にご注意ください。運搬の際にケガをしないように気を付けてください。本製品に無理な力を加えないようにしてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。