アタリヤ農園
【タネ】 早どりカラフルミックス
(1件のレビュー)
若ど20日より食べられます!
葉先が赤茶色に色づくレッドマスタード、レッドスピナッチ他のミックスです。
適期まきで20日位から徐々に収穫できます。
種別
早どりカラフルミックス
容量(mL)
6
まきどき
通年
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61606005
CAT699001
¥
200
¥
199
¥
169
アウトレット
¥
186
(税込)
当日出荷
残り12点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください