アタリヤ農園
【タネ】 おうちでハーブ ラベンダー
穂状で淡紫色の花を咲かせ、ハーブガーデンに欠かせないハーブ。
花は香りよくポプリなどに適し、ハーブバスなどの自然美容にも人気の品種です。
種別
おうちでハーブ ラベンダー
容量(mL)
0.2
まきどき
通年
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、開花時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61605804
CAT699178
¥
200
¥
199
¥
169
アウトレット
¥
186
(税込)
当日出荷
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください