【タネ】 作りやすい 暑さに強い人参

【タネ】 作りやすい 暑さに強い人参 - アタリヤ農園【タネ】 作りやすい 暑さに強い人参 - アタリヤ農園

耐暑・耐寒性が強く、耐病性もある冬どりの人参です。
根部は濃橙紅色で、長さ18cm、直径6cmほどになります。

種別作りやすい 暑さに強い人参容量(mL)6まきどき通年内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※この種子は生理障害を起こす高温に耐えるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61606757CAT699147
400399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする