アリエールジェル

アリエールジェル P&G
(2件のレビュー)

形状液体 シリーズアリエール
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61604745 - 1個(1910g) つめかえ超ウルトラジャンボサイズ
オープン
 
 
取扱い終了
61604788 - 1個(1210g) つめかえ超ジャンボサイズ
オープン
 
 
取扱い終了
61604797 - 1個(1550g) つめかえウルトラジャンボサイズ
オープン
 
 
取扱い終了
61604849 - 1個(860g) つめかえ超特大サイズ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61604745 - 13869698 - - アリエールジェル P&G 13869698 アリエールジェル P&G 1個(1720g) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61604788 - 12517106 - - アリエールジェル P&G 12517106 アリエールジェル P&G 1個(1000g) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61604797 - 13869689 - - アリエールジェル P&G 13869689 アリエールジェル P&G 1個(1400g) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61604849 - 12517115 - - アリエールジェル P&G 12517115 アリエールジェル P&G 1個(625g) 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61604849
2025-05-06
用途:
洗濯作業
卸売・小売業

こちらの洗剤を使用するようになってから洗濯槽の臭いが気にならなくなりました。もちろん洗濯物の洗い上がりも満足で気に入っています。

2024-11-19
用途:
衣類洗濯
製造業

漂白、消臭が同時に出来るので諜報に毎日使用しています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする