消臭・芳香剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61627669 | - | 19665235 | - |
![]() |
ファブリーズW除菌+消臭プレミアム | ファブリーズ | 1個(1240mL) | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61627687 | - | 19665251 | - |
![]() |
ファブリーズW除菌+消臭プレミアム | ファブリーズ | 1個(370mL) | ¥779 税込¥857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61627696 | - | 19665226 | - |
![]() |
ファブリーズW除菌+消臭プレミアム | ファブリーズ | 1個(610mL) | ¥979 税込¥1,077 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61627784 | - | 19665217 | - |
![]() |
ファブリーズW除菌+消臭プレミアム | ファブリーズ | 1個(320mL) | ¥589 税込¥648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-11-30
- 用途:
- 室内、車内
運輸・通信業
除菌も消臭もできて、なにより香りが良いです。
爽やかな香りで、強すぎない所が良いです。
- 対象商品:
- 61627784
2024-07-11
- 用途:
- 訪問介護の清掃時
きずな.ハートすてーしょん 様
(サービス業)
訪問介護で利用者様のご自宅にて使用しました。お玄関を上がったところが畳敷きなのですが、最近湿度が高く臭いが気になっておりましたので、畳に使用しました。新しい畳には不向きかもしれませんが、畳を痛めるような成分はなく、消臭とともに除菌抗菌も行え、シトラスの爽やかな香りがお玄関中に香り、利用者様も喜んでおられました。