DVIケーブル デュアルリンク 1.0m
デジタル接続DVI-D
デュアルリンク仕様
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)
対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)8.5
対応解像度最大 2560×1600
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D 24ピン
コネクタ2DVI-D 24ピン
内容量1台