BUFFALO(バッファロー)
Cat5e LANケーブル 300m 単線 パープル
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
単線
色
パープル
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
300
構造
単線
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境
(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
通信速度
1Gbps
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
5.5
ケーブルタイプ
4対UTPケーブル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639009
BL5E3000PU
¥
36,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません