スリエット Yタイプ 25.0-27.0cm

スリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cm - アルファックス

普段の生活に取り入れて、履くだけ体幹トレーニング
立ちヨガの基本ポーズ「山のポーズ」にヒントを得て生まれた「Sliet Y-Type」。
シンプルな立ち方ながら、姿勢を改善する効果があります。
独自の傾斜ソールと中敷きで足裏全体で地面を支えて、履くだけでピンッ。まるでヨガをしているときのような凛とした気分を体感ください。
体幹を意識:斜め傾斜でカラダの重心が自然と後ろに意識。
足裏全体で地面をつかむインソール:親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点でしっかりと底をつかみます。この3点を意識することで土踏まずが引きあがり足裏のアーチができます。
立体インソールが足にフィット。脱げにくく、足が疲れにくい構造です。
底面は滑りにくい仕様

材質本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:EVA樹脂質量(g)275サイズ(cm)25.0~27.0内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690407AP-508878ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
61690416AP-508885ネイビー
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする