曜日別特売

UVプロテクトパーカー シャイン

UVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックスUVプロテクトパーカー シャイン - アルファックス

紫外線からプロテクト、今年の夏はやかない!
地面からの照り返し、上からの紫外線からもしっかりガード。大きめのフードだから髪型も気にならない。
プールや海でも使える塩素対応糸を採用。色落ちや劣化がしにくい。
ひんやりマイナス5℃ ※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)
指穴付きの袖口で手の甲、手の平もしっかりカバー
樹脂製の芯入りツバ付きフード
鼻先まで付いたファスナーで顔まですっぽり
フードをおろしても首元、襟元をプロテクト。
伸縮性に富んで動きやすい。・全生地薄くて通気性抜群で速乾性も良い。軽やか素材でゆったり着心地。
シワになりにくくコンパクト。
ポケット付き
ボディラインが出にくいゆったりサイズ
UVカット率98%・UPF最高ランク50+・近赤外線カット率98%

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%身長(cm)154~162内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690495AP-624103M300706079~87
2,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61690504AP-624110L345716586~94
2,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする