Anker PowerLine Ⅲ USB-C & ライトニング ケーブル 0.3m
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
iPhoneにフルスピード充電を:USB PD対応のUSB-C急速充電器と一緒に使用することで、iPhone 13 / 13 Proを含む最新のiPhoneへフルスピード充電が可能です。
折り曲げに強い:25,000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しています。
Apple MFi 認証:Appleによる認可を受けたケーブルで、お使いのiPhoneやiPad、iPod、AirPods、その他のLightning端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。
セット内容Anker PowerLine Ⅲ ライトニングケーブル (0.3m)、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
出力(対応)20V=3A (60W)
ケーブル長(m)約0.3※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種IPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他
データ転送速度最大480Mbps
内容量1個
注意
※・ポーチは付属しておりません。※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。