Anker PowerExpand 11-in-1 USB-C PD ハブ
ケーブルの抜き差しを簡素化:USB Power Delivery対応し、最大85W出力によるパススルー急速充電が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応HDMI出力ポート、DisplayPort、データ転送用USB-Cポート、3つのUSB-Aポート、3.5mmオーディオジャック、microSD & SDカード スロットの11のポートを1つのハブにまとめることで、マルチタスクが可能になりました。複数ケーブルの抜き差しの手間を省きます。
複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。同時に複数の画面へ最大2K (60Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。
4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 (
Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
高速データ転送:データ転送用USB-CポートとUSB-Aポートから、最大5Gbpsの高速データ転送で動画ファイルや音楽のプレイリストなどを即座に同期することが可能です。
※・USB-Aポートおよびデータ転送用USB-Cポートは充電には対応していません。
※・充電器およびケーブルは別売りです。
※・お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応している場合、単ポート接続時は4K (60Hz)、複数ポート接続時は2K (60Hz) での出力になります。(
※M1チップ搭載のMacBook Pro等の一部のノートPCでは4K (60Hz)での出力に対応しておりません。)
※・お使いのノートPCがDisplayPort 1.2に対応している場合、単ポート接続時は4K (30Hz)、複数ポート接続時は1080p (60Hz) での出力になります。
※・M1チップ搭載MacBook Pro等の一部のノートPCでは4K 60Hzでの出力に対応しておりません。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。