曜日別特売

マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト

マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットで浴室壁面に簡単取り付け!浮かせて収納できるので衛生的です。浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。小回りがきくサイズなので、浴槽のカーブや隙間の水切りも楽にできます。洗面やキッチンのシンク周りの水切りにも最適。

材質本体 : シリコーン ナイロン(芯材) マグネット質量(g)約70備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面、使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面シリーズタワー耐熱温度(℃)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×4×16.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616958677301ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
616958767302ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 浴室の壁床天井の水切り
浪速商事株式会社不動産業

厚くて、しっかりとしたゴムです。 水も残さず切れます。
試しに、廊下のタイルでもやってみましたが、かなり優秀でした。
掃除用に、長柄のものがあれば、よさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする