曜日別特売

デコンプレッション形パイロット操作チェック弁

デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 - 油研工業

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
低パイロット圧力形

最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
ドレン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61776455CPDG-03-04-5040サブプレート取付形0.04内部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776464CPDG-03-20-5040サブプレート取付形0.2内部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776480CPDG-03-35-5040サブプレート取付形0.35内部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776489CPDG-03-50-5040サブプレート取付形0.5内部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776498CPDG-03-E-04-5040サブプレート取付形0.04外部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776507CPDG-03-E-20-5040サブプレート取付形0.2外部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776516CPDG-03-E-35-5040サブプレート取付形0.35外部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776525CPDG-03-E-50-5040サブプレート取付形0.5外部ドレン形
43,600
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776534CPDT-06-04-50125ねじ接続形0.04内部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776550CPDT-06-20-50125ねじ接続形0.2内部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776559CPDT-06-35-50125ねじ接続形0.35内部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776568CPDT-06-50-50125ねじ接続形0.5内部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776577CPDT-06-E-04-50125ねじ接続形0.04外部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776586CPDT-06-E-20-50125ねじ接続形0.2外部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776595CPDT-06-E-35-50125ねじ接続形0.35外部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776604CPDT-06-E-50-50125ねじ接続形0.5外部ドレン形
42,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776620CPDT-10-04-50250ねじ接続形0.04内部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776629CPDT-10-20-50250ねじ接続形0.2内部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776638CPDT-10-35-50250ねじ接続形0.35内部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776647CPDT-10-50-50250ねじ接続形0.5内部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776656CPDT-10-E-04-50250ねじ接続形0.04外部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776665CPDT-10-E-20-50250ねじ接続形0.2外部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776674CPDT-10-E-35-50250ねじ接続形0.35外部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776690CPDT-10-E-50-50250ねじ接続形0.5外部ドレン形
61,400
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776699CPDG-10-04-50250サブプレート取付形0.04内部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776708CPDG-10-20-50250サブプレート取付形0.2内部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776717CPDG-10-35-50250サブプレート取付形0.35内部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776726CPDG-10-50-50250サブプレート取付形0.5内部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776735CPDG-10-E-04-50250サブプレート取付形0.04外部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776744CPDG-10-E-20-50250サブプレート取付形0.2外部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776760CPDG-10-E-35-50250サブプレート取付形0.35外部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776769CPDG-10-E-50-50250サブプレート取付形0.5外部ドレン形
73,200
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776778CPDG-06-04-50125サブプレート取付形0.04内部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776787CPDG-06-20-50125サブプレート取付形0.2内部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776796CPDG-06-35-50125サブプレート取付形0.35内部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776805CPDG-06-50-50125サブプレート取付形0.5内部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776814CPDG-06-E-04-50125サブプレート取付形0.04外部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776830CPDG-06-E-20-50125サブプレート取付形0.2外部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776839CPDG-06-E-35-50125サブプレート取付形0.35外部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776848CPDG-06-E-50-50125サブプレート取付形0.5外部ドレン形
52,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776857CPDT-03-04-5040ねじ接続形0.04内部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776866CPDT-03-20-5040ねじ接続形0.2内部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776875CPDT-03-35-5040ねじ接続形0.35内部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776884CPDT-03-50-5040ねじ接続形0.5内部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776900CPDT-03-E-04-5040ねじ接続形0.04外部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776909CPDT-03-E-20-5040ねじ接続形0.2外部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776918CPDT-03-E-35-5040ねじ接続形0.35外部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776927CPDT-03-E-50-5040ねじ接続形0.5外部ドレン形
35,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする