曜日別特売
CPDT-03-20-50 デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業 61776866

デコンプレッション形パイロット操作チェック弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.2
接続口径
Rc3/8
注文コード
61776866
品番
CPDT-03-20-50
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
低パイロット圧力形

定格流量(L/min)
40
接続形式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.2
ドレン方式
内部ドレン形
仕様
●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:ねじ接続形
接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
25
粘度(mm2/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする