CPDG-10-04-50 デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業 61776699

デコンプレッション形パイロット操作チェック弁

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し70日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
注文コード
61776699
品番
CPDG-10-04-50
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
低パイロット圧力形

仕様
●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
250
接続形式
サブプレート取付形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
ドレン方式
内部ドレン形
粘度(mm2/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする