充電式ブロワ
付属品ダストバッグ(25L)、肩掛けバンド、バッテリBL1830B(3.0Ah)×1本、充電器DC18WC
長さ(mm)760~1010
幅(mm)164
質量(kg)3.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)365
風量(m3/min)ブロワ:4.2
風速(m/s)(最大)64、(平均)52
機能クルーズコントロール+トリガ無段変速/ハイパワーブラシレスモータ/2輪キャスター付/防じん・防水:APT
最大風量(m3/min)集じん:6.1
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約80
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)25
1充電当たりの作業量(3.0Ah)ブロワ:約20~8分/集じん:約19~7分(クルーズコントロール時)
内容量1台
注意
※バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き