7mmx6.5m テープのり 詰替用

7mmx6.5m テープのり 詰替用 ニチバン

EA765MB-161、-162用詰め替え。

仕様●型番:TN-TE7HS●シリーズ:テープのりtenori●商品名:はんこのり●材質:本体:プラスチック、粘着剤:アクリル系●仕様:詰め替え●テープ幅:7mm●テープ長:6.5m アズワン品番65-3891-92 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62216080 EA765MB-164
250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする