Connecting comb 4-pole 1袋 10個入
Siemens 接続コームは、インフィード最大電流が 6 A の電流容量の 4 極を備えています奥行きは 11 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 高さは 3.3 mm です
仕様●アクセサリタイプ:接続ブリッジ●併用可能製品:バスバー●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7269-34
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~