CryoSureチューブ 0.4ml用フリーザーボックス 81穴 240-8281-000シリーズ
Cryo Sure(R)チューブ関連商品 フリーザーボックス
0.4mlチューブx81本
ポリコート紙なので優れた耐久性
未滅菌
※セット:ボックス&間仕切り
仕様●サイズ(W×D×H):133.0×133.0×34.7mm●穴径:12.5mm●材質:ポリコート紙●温度耐性:-195℃~常温
Cryo Sure(R)チューブ関連商品 フリーザーボックス
0.4mlチューブx81本
ポリコート紙なので優れた耐久性
未滅菌
※セット:ボックス&間仕切り