DC18V USBアダプター 充電式
18Vリチウムバッテリーに取り付け可能なUSBアダプター。
USB-A型出力端子が2つ搭載しているので、USB経由でモバイル機器を含む、様々な機器への給電が可能です。
バッテリーの残量が一目でわかる残量ゲージ搭載
電源がないキャンプなどの行楽地で活用できます。
※バッテリー、充電器、USB接続ケーブルは付属していません。 バッテリーがないと動作し
仕様●型番:BDUSB18-JP●供給電力:DC5V・1.5A●ポート数:2ポート●電源:DC18V●サイズ:120×80×80mm(バッテリー含む)●重量:470g(バッテリー含む)●対応バッテリー:EA813W-6、-7、-11
アズワン品番65-3893-23
内容量1個