K-CUP 丸山珈琲のブレンド 12個入
KEURIGコーヒーシステム専用カプセルです。
豊かな香りと、味わい深いコク。チョコレートの様な風味の定番ブレンドです。
仕様●内容量:1ボウル/12個入 ※K-Cup1個で1杯分が抽出できます。●原材料名:コーヒー豆●焙煎度合い:ミディアムライト●オススメの抽出量:140mL●保存方法:直射日光・高温多湿をさけてください●オススメのアレンジ:ハチミツ、黒糖、マーマレード
アズワン品番65-3906-49
内容量1箱(12個)
KEURIGコーヒーシステム専用カプセルです。
豊かな香りと、味わい深いコク。チョコレートの様な風味の定番ブレンドです。