曜日別特売
T365-5AMLSS MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ Simport 62245455

MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量
1個(200本)
注文コード
62245455
品番
T365-5AMLSS
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ
中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。
これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。
Simportの5mlチューブなら全高59mmまた

仕様
●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番
65-3853-18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする