MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 50個入

MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-6994-65 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62253049 CC1206KKX7R7BB105
1,280
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする