8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62092934
品番
RC0603FR-07270RL
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番
65-6992-61