SMDレジスタ 3.6kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
- アズワン品番
- 65-7005-33
- 内容量
- 1セット(1000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















