8/23より値下げ!現場を応援
ERJ2RKF3601X SMDレジスタ 3.6kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) 62094770

SMDレジスタ 3.6kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62094770
品番
ERJ2RKF3601X
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7005-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする