SMDレジスタ 3.92kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
Yageo 3.92kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用した RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
- 仕様
- ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.92kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
- アズワン品番
- 65-7008-49
- 内容量
- 1セット(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

























