SMTアンテナ 4.2dBi WiFi Dual Band 1袋 5個入
AVX Wi-Fi デュアルバンドオン / オフアーススタンプメタルアンテナは、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型 / 薄型設計での機能及び性能を向上させます。この革新的なアンテナは、2.4 GHz 及び 5 GHz に対応したハンドヘルドデバイス、メディアプレーヤー、及びその他のモバイルデバイスに魅力的な利点をもたらします。優れた RF フィールドコン
仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●ゲイン:4.2 dBi, 4.7 dBi, 6.4 dBi, 6.0dBi●寸法:41.1 x 14.6 x 9.5mm●高さ:9.5mm●長さ:41.1mm●幅:14.6mm
アズワン品番65-7157-95
内容量1袋(5個)