SureSeal Rolls, Sterile BMF-RSMSP-2-Sシリーズ

SureSeal Rolls, Sterile BMF-RSMSP-2-Sシリーズ ビーエム機器

SureSeal Rolls Films, Sterile
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン アズワン品番65-3811-44 内容量1個(2巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62111046 BMF-RSMSP-2-S
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする