TeSys F - contactor coil - LX1FK - 380..
Schneider Electric LX1 シリーズは、380 → 400 V ac @ 40 → 400 Hz の制御回路電圧を備えた LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度が -5 → 55 ℃、正味重量が 1.15 kg となっています。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys
アズワン品番65-7291-26
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~