Φ 6mm/ 280片 パンチラベル 白/8枚

Φ 6mm/ 280片 パンチラベル 白/8枚 ニチバン

パンチ穴の「補強」「補修]に

仕様●型番:ML-250●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:白●外径:14.5mm●内径:6mm アズワン品番65-3900-39 内容量1パック(8枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62115280 EA956VC-141
250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62115280 EA956VC-141 00657307 ML-250 ML-250 マイタックパンチラベル ニチバン 00657307 マイタックパンチラベル ニチバン 1パック(35片×8シート) 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする