オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ
白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。
ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。
オ
仕様●バルブ無しポート数:4
アズワン品番65-6891-97
内容量1個