コスモスビード コスモスビードの 科学研究・開発用品 コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器 コスモスビードの びん/容器類 ガス洗浄瓶(ドレッセル式) 1952シリーズ ガス洗浄瓶(ドレッセル式) 1952シリーズ 注文コード 62131240 62131249 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1952-01-2 1952-03-2 アズワン品番 選択解除 65-6839-1565-6839-19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62131240 1952-03-2 65-6839-19 ¥26,400 ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 24日以内出荷返品不可 62131249 1952-01-2 65-6839-15 ¥17,600 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください びん/容器類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー) 税込¥175~ ¥159~ 片手で出せる ボトルフック ファイン 税込¥285 ¥259 バスケットへ 角型ガラス容器(溶接加工品) 3593シリーズ アズワン 税込¥11,528~ ¥10,480~ エコノクリーンベッセル(純水洗浄) サンプラテック 税込¥1,758~ ¥1,598~ ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコー) 税込¥263 ¥239 バスケットへ フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 税込¥417~ ¥379~ (8) ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子) 税込¥9,898~ ¥8,998~ サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 税込¥120~ ¥109~ (29) 圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ アジレント 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコー) 税込¥19,778~ ¥17,980~ レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 税込¥96,778~ ¥87,980~ ”ピグ[[R上]]ドラムファンネルストレイナー” PIG 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ ねじ口管びん NEG(日電理化硝子) 税込¥6,479~ ¥5,890~ (3) 広口PP試薬瓶(中栓なし) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥241~ ¥219~ 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ヒラノトレーディング 税込¥956 ¥869 バスケットへ 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 秤量管 三商 税込¥1,208~ ¥1,098~ ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥109~ ¥99~ 広口バイオ瓶 ケニス 税込¥395 ¥359 バスケットへ Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコー) 税込¥131~ ¥119~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器びん/容器類ガス洗浄瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 差込みキャップ瓶/サンプル瓶 バイアル瓶 アンプル瓶/アンプルカッター フラン瓶 標本瓶/種子瓶 試薬瓶/共栓瓶 滴瓶/スポイト瓶 万能壷 秤量瓶 ガス洗浄瓶 瓶/容器用キャップ 押し出し棒 パッキン等その他部品 ハンドクリッパー/プライヤー シェアする マイページ 最近見た商品