ガス放電管 直流放電開始電圧:140V
サージプロテクタ、DSPシリーズ
優れたサージ吸収 低静電容量、高絶縁抵抗
仕様●シリーズ:DSP●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●直流放電開始電圧:140V●最大定格電圧:182 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:2.6 (Dia.) x 7mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.6mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pF
アズワン品番65-7176-07
内容量1個
サージプロテクタ、DSPシリーズ
優れたサージ吸収 低静電容量、高絶縁抵抗